Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Engrasador cónico de forma A, recto DIN 71412, acero cincado, forma A

DIN 71412, acero cincado, forma A, hexagonal
ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS9-HEX-M8X1

Nº de art. 098641
EAN 4011231917575

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Engrasador cónico de forma A, recto DIN 71412, acero cincado, forma A

Nº de art. 098641

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rosca macho cónica, autobloqueo

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Formulario

A, H1, Hexagonal

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1)

M8 x 1

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Longitud (l1)

15 mm

Longitud de rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Ancho de llave (s1)

9 mm

Normas

DIN 71412

Material

Acero

Superficie

Cincado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Compatible con RoHS